Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 60X80X7 VIAS Wellendichtring FPM, Bauform AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
f2bb3a247b666dde71798e79a2671608_600_600
ce484bd2dee62990b96f45eee816302d_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 60X80X7 VIAS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49405098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Werkstoff: FKM (früher FPM) Feder j/n: nein Breite: 7 mm Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Temperaturbereich von/bis: -30 bis +200 °C Außendurchmesser D: 80 mm Bauart: AS Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Grundfarbe: braun Innendurchmesser d: 60 mm Material Feder: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301 Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Norm: DIN 3760 Shorehärte: 80 Staublippe j/n: ja Typ: Radial-Wellendichtring
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
AS
Breite:
7 mm
Feder j/n:
nein
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
60 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
80
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +200 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, 060x80x10 wellendichtring fpm, simmerring, simmerring fkm, RADIALDICHTUNG, 291 60X80X7 VIAS, 49405098, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 60X80X7 VIAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,4884*
  
Preis gilt ab 240 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,1381*
€ 12,06434
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,4904*
€ 10,10358
pro Stück
ab 180 Stück
€ 8,1512*
€ 9,69993
pro Stück
ab 240 Stück
€ 7,4884*
€ 8,9112
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.