Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 60X80X7 BABSL-FKM CFW Wellendichtring FPM, Bauform AS, druckverstärkt, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f02fae5e703ed25ff9755d637a889337_600_600
f02fae5e703ed25ff9755d637a889337_600_600
71701e34b2f923b544795745b75b90ad_600_600
29a2dcad90d4112c8009b37032bb6274_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 60X80X7 BABSL-FKM
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     418727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Breite: 7 mm Grundfarbe: braun Feder j/n: ja Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Material Feder: Federstahl DIN 17223 Material Gehäuse: FKM (früher FPM) Shorehärte: 75 Temperaturbereich von/bis: -25 bis +160 °C Bauart: AS Staublippe j/n: ja Ausführung: glatt Werkstoff: FKM (früher FPM) Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Versteifungsblech: unlegierter Stahl DIN 1624 Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 80 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
glatt
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
AS
Breite:
7 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
60 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
FKM (früher FPM)
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
75
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-25 bis +160 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Versteifungsblech:
unlegierter Stahl DIN 1624
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, 060x80x10 wellendichtring fpm, simmerring, cfw simmerring, RADIALDICHTUNG, 418727, 291 60X80X7 BABSL-FKM, 60X80X7 BABSL-FKM, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,9218*
€ 42,74694
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,5683
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,56*
€ 36,3664
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,9503
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,69*
€ 32,9511
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,8325
pro Stück
ab 16 Stück
€ 25,70*
€ 30,583
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,1665
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,7877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.