Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 55X72X8 WAS Wellendichtring NBR, Bauform AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
062bd0a2988dd58c383b6de354486440_600_600
8cfea30326391defc87e52f3231f9b40_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 55X72X8 WAS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67019350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Bauart: AS Innendurchmesser d: 55 mm Breite: 8 mm Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Staublippe j/n: ja Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Feder j/n: ja Material Dichtlippe: NBR Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Außendurchmesser D: 72 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
AS
Breite:
8 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
55 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, wellendichtring 55x72x8 nbr, din 3760, nbr din3760, RADIALDICHTUNG, 67019350, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 55X72X8 WAS, 291 55X72X8 WAS, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,4613*
€ 4,11895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3713*
€ 4,01185
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,3413*
€ 3,97615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2113*
€ 3,82145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1113*
€ 3,70245
pro Stück
ab 130 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 330 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 670 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.