Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 55X72X8 BAUMX7 CFW Wellendichtring FPM, Bauform A, rilliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e4bc2c937e6f3da866bc412efdf22fb5_600_600
e4bc2c937e6f3da866bc412efdf22fb5_600_600
d263fc24fcf97619f621988d567dcfa1_600_600
6cc46e513c13c62ffb12283f4aa34eea_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 55X72X8 BAUMX7
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     386017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Werkstoff: FKM (früher FPM) Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Innendurchmesser d: 55 mm Breite: 8 mm Außendurchmesser D: 72 mm Grundfarbe: braun Feder j/n: ja Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Material Feder: Federstahl DIN 17223 Material Gehäuse: FKM (früher FPM) Shorehärte: 75 Staublippe j/n: nein Temperaturbereich von/bis: -25 bis +160 °C Ausführung: rilliert Bauart: A Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Versteifungsblech: unlegierter Stahl DIN 1624
Weitere Informationen:
Ausführung:
rilliert
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
A
Breite:
8 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
55 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
FKM (früher FPM)
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
75
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-25 bis +160 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Versteifungsblech:
unlegierter Stahl DIN 1624
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 55x72x8 fkm, simmerring viton, simmerring, RADIALDICHTUNG, 291 55X72X8 BAUMX7, 386017, 55X72X8 BAUMX7, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,4026*
€ 36,17909
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,7841
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,37*
€ 31,3803
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,0356
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,80*
€ 28,322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,7151
pro Stück
ab 19 Stück
€ 22,22*
€ 26,4418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,9301
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,3129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.