Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 50X85X10 WA Wellendichtring NBR, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
8b50f67a6f8a2ee9d964a0bd2325d2a6_600_600
10d5a4b3587e3aedef2b18734db31f04_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 50X85X10 WA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67027536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Bauart: A Breite: 10 mm Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Shorehärte: 70 Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Feder j/n: ja Material Dichtlippe: NBR Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Staublippe j/n: nein Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 85 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Bauart:
A
Breite:
10 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
50 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, wellendichtring 50x85x13, din 3760, nbr din3760, RADIALDICHTUNG, 50X85X10 WA, 291 50X85X10 WA, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 67027536
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,1915*
€ 3,79789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1215*
€ 3,71459
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,0515*
€ 3,63129
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9615*
€ 3,52419
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8715*
€ 3,41709
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 370 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 560 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 740 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.