Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 50X80X10 WB Wellendichtring NBR, Bauform B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c871338ee29264003374791132eeadf2_600_600
c871338ee29264003374791132eeadf2_600_600
3d11221159502405b215134d7a955f7c_600_600
c6496093a10c3a4f03d8b5e66bf9c6d3_600_600
4c13fa7843a0638b4520c9559d15e22a_600_600
3d9d0763b60a6db981aa2502f72ebd42_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 50X80X10 WB
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49383228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Bauart: B Innendurchmesser d: 50 mm Breite: 10 mm Feder j/n: ja Werkstoff: NBR Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 80 mm Material Dichtlippe: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Staublippe j/n: nein Ausführung: metallisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
B
Breite:
10 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
50 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, wellendichtring nbr 50x80x8, din 3760, nbr din3760, RADIALDICHTUNG, 291 50X80X10 WB, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 49383228, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 50X80X10 WB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0878*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,7478*
€ 3,26988
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7378*
€ 3,25798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6378*
€ 3,13898
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5478*
€ 3,03188
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,5078*
€ 2,98428
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,0878*
€ 2,48448
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.