Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 50X80X10 WAS Wellendichtring NBR, Bauform AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
062bd0a2988dd58c383b6de354486440_600_600
8cfea30326391defc87e52f3231f9b40_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 50X80X10 WAS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67019313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Breite: 10 mm Bauart: AS Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Staublippe j/n: ja Grundfarbe: schwarz Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Feder j/n: ja Material Dichtlippe: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 80 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
AS
Breite:
10 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
50 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, wellendichtring nbr 50x80x8, din 3760, nbr din3760, RADIALDICHTUNG, 50X80X10 WAS, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 67019313, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 291 50X80X10 WAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,6917*
€ 4,39312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6417*
€ 4,33362
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,5717*
€ 4,25032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4717*
€ 4,13132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3517*
€ 3,98852
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 310 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 620 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 930 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.