Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 50X72X7 VIASY Wellendichtring FPM, Bauform AS, druckverstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
f2bb3a247b666dde71798e79a2671608_600_600
ce484bd2dee62990b96f45eee816302d_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 50X72X7 VIASY
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67189902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Feder: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301 Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Bauart: AS Innendurchmesser d: 50 mm Breite: 7 mm Feder j/n: nein Außendurchmesser D: 72 mm Ausführung: druckverstärkt Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Grundfarbe: braun Werkstoff: FKM (früher FPM) Norm: DIN 3760 Shorehärte: 80 Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -30 bis +170 °C Typ: Radial-Wellendichtring
Weitere Informationen:
Ausführung:
druckverstärkt
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
AS
Breite:
7 mm
Feder j/n:
nein
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
50 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
80
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +170 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 50x72x8 fkm, simmerring, simmerring 50x72x8, RADIALDICHTUNG, 67189902, 50X72X7 VIASY, 291 50X72X7 VIASY, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,9082*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,2282*
€ 15,74156
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,1782*
€ 15,68206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,7982*
€ 15,22986
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,4082*
€ 14,76576
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,0782*
€ 14,37306
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,9082*
€ 11,79076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.