Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 50X72X7 BABSL-FKM CFW Wellendichtring FPM, Bauform AS, druckverstärkt, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f02fae5e703ed25ff9755d637a889337_600_600
f02fae5e703ed25ff9755d637a889337_600_600
71701e34b2f923b544795745b75b90ad_600_600
29a2dcad90d4112c8009b37032bb6274_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 50X72X7 BABSL-FKM
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     418718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Ausführung: glatt Werkstoff: FKM (früher FPM) Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Bauart: AS Breite: 7 mm Grundfarbe: braun Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Material Feder: Federstahl DIN 17223 Material Gehäuse: FKM (früher FPM) Shorehärte: 75 Temperaturbereich von/bis: -25 bis +160 °C Feder j/n: ja Staublippe j/n: ja Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Versteifungsblech: unlegierter Stahl DIN 1624 Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 72 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
glatt
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
AS
Breite:
7 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
50 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
FKM (früher FPM)
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
75
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-25 bis +160 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Versteifungsblech:
unlegierter Stahl DIN 1624
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 50x72x8 fkm, simmerring, cfw simmerring, RADIALDICHTUNG, 291 50X72X7 BABSL-FKM, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 418718, 50X72X7 BABSL-FKM, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,2266*
€ 39,53965
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,4735
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,29*
€ 34,8551
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,558
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,05*
€ 30,9995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 29,9999
pro Stück
ab 17 Stück
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.