Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 50X72X12 WB Wellendichtring NBR, Bauform B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c871338ee29264003374791132eeadf2_600_600
c871338ee29264003374791132eeadf2_600_600
3d11221159502405b215134d7a955f7c_600_600
c6496093a10c3a4f03d8b5e66bf9c6d3_600_600
4c13fa7843a0638b4520c9559d15e22a_600_600
3d9d0763b60a6db981aa2502f72ebd42_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 50X72X12 WB
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67017790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 72 mm Innendurchmesser d: 50 mm Shorehärte: 70 Bauart: B Breite: 12 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Material Dichtlippe: NBR Norm: DIN 3760 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Feder j/n: ja Staublippe j/n: nein Werkstoff: NBR Ausführung: metallisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
B
Breite:
12 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
50 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, wellendichtring 50x72x8 nbr, din 3760, nbr din3760, RADIALDICHTUNG, 67017790, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 50X72X12 WB, 291 50X72X12 WB, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,5557*
€ 4,23128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5057*
€ 4,17178
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,4757*
€ 4,13608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3357*
€ 3,96948
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2257*
€ 3,83858
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 330 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 490 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.