Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 50X70X10 WAS Wellendichtring NBR, Bauform AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
062bd0a2988dd58c383b6de354486440_600_600
8cfea30326391defc87e52f3231f9b40_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 50X70X10 WAS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49470972
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Bauart: AS Innendurchmesser d: 50 mm Breite: 10 mm Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Norm: DIN 3760 Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 70 mm Feder j/n: ja Material Dichtlippe: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
70 mm
Bauart:
AS
Breite:
10 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
50 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, simmerring 50x70x10, din 3760, nbr din3760, RADIALDICHTUNG, 291 50X70X10 WAS, 49470972, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 50X70X10 WAS, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,8137*
€ 4,5383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7937*
€ 4,5145
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,6737*
€ 4,3717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6237*
€ 4,3122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4837*
€ 4,1456
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 690 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.