Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 50X68X8 BABSL-NBR CFW Wellendichtring NBR, Bauform AS, druckverstärkt, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26276640754c1b7eb722e44d366e1d0b_600_600
26276640754c1b7eb722e44d366e1d0b_600_600
4c6874e19f6898df91ce9fdd1c185cc0_600_600
2d3e96ff05a92c06d4de17d1f96ee759_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 50X68X8 BABSL-NBR
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     12011526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Ausführung: glatt Werkstoff: NBR Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Bauart: AS Innendurchmesser d: 50 mm Breite: 8 mm Außendurchmesser D: 68 mm Grundfarbe: blau Shorehärte: 72 Feder j/n: ja Material Feder: Federstahl DIN 17223 Material Gehäuse: NBR Umfangsgeschwindigkeit m/s: 10 Material Dichtlippe: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung:
glatt
Außendurchmesser D:
68 mm
Bauart:
AS
Breite:
8 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
blau
Innendurchmesser d:
50 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
NBR
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
72
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
10
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 50x68x8 nbr, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 291 50X68X8 BABSL-NBR, 50X68X8 BABSL-NBR, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 12011526, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,8266*
€ 18,83365
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,2766*
€ 18,17915
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,255
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,50*
€ 16,065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Stück
ab 37 Stück
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.