Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 50X62X10 WA Wellendichtring NBR, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
8b50f67a6f8a2ee9d964a0bd2325d2a6_600_600
10d5a4b3587e3aedef2b18734db31f04_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 50X62X10 WA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67019293
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 62 mm Feder j/n: ja Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Staublippe j/n: nein Bauart: A Innendurchmesser d: 50 mm Breite: 10 mm Grundfarbe: schwarz Typ: Radial-Wellendichtring Material Dichtlippe: NBR Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
A
Breite:
10 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
50 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 50x62x7, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 67019293, 50X62X10 WA, 291 50X62X10 WA, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Stück
ab 260 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 520 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 780 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.