Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 48X72X8 BAUMSLX7 CFW Wellendichtring FPM, Bauform AS, rilliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f02fae5e703ed25ff9755d637a889337_600_600
f02fae5e703ed25ff9755d637a889337_600_600
71701e34b2f923b544795745b75b90ad_600_600
29a2dcad90d4112c8009b37032bb6274_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 48X72X8 BAUMSLX7
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     460943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Ausführung: rilliert Werkstoff: FKM (früher FPM) Staublippe j/n: ja Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Innendurchmesser d: 48 mm Breite: 8 mm Außendurchmesser D: 72 mm Grundfarbe: braun Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Material Feder: Federstahl DIN 17223 Material Gehäuse: FKM (früher FPM) Shorehärte: 75 Temperaturbereich von/bis: -25 bis +160 °C Feder j/n: ja Bauart: AS Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Versteifungsblech: unlegierter Stahl DIN 1624
Weitere Informationen:
Ausführung:
rilliert
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
AS
Breite:
8 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
48 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
FKM (früher FPM)
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
75
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-25 bis +160 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Versteifungsblech:
unlegierter Stahl DIN 1624
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 48x72x8, simmerring, cfw simmerring, RADIALDICHTUNG, 460943, 291 48X72X8 BAUMSLX7, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 48X72X8 BAUMSLX7, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,6093*
€ 37,61507
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,8071
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,725
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,9765
pro Stück
ab 17 Stück
€ 23,21*
€ 27,6199
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,1082
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,491
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.