Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 45X80X8 BAU CFW Wellendichtring NBR, Bauform A, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b5fa8dc230d6be82aecdba7884a8a0ce_600_600
b5fa8dc230d6be82aecdba7884a8a0ce_600_600
c4128377b13b7dbbcf9798e3970a4373_600_600
adf7a8cfac0bfec776950c7e4e6d9ba6_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 45X80X8 BAU
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     40411331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Ausführung: glatt Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Norm: DIN 3760 Bauart: A Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 80 mm Grundfarbe: blau Shorehärte: 72 Staublippe j/n: nein Material Dichtlippe: NBR Feder j/n: ja Material Feder: Federstahl DIN 17223 Material Gehäuse: NBR Umfangsgeschwindigkeit m/s: 10 Typ: Radial-Wellendichtring Breite: 8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
glatt
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
A
Breite:
8 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
blau
Innendurchmesser d:
45 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
NBR
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
72
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
10
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 45x80x8 nbr, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 45X80X8 BAU, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 40411331, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 291 45X80X8 BAU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,113*
€ 16,79447
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,533*
€ 16,10427
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.