Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 45X62X10 VIA Wellendichtring FPM, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7171057ba8432c64144acaff10f77ba3_600_600
7171057ba8432c64144acaff10f77ba3_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
cf539326d216335974ad68dd7e888088_600_600
88ac7d6739eb99e53c5aae058b079981_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 45X62X10 VIA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49403384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 62 mm Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Feder: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301 Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Bauart: A Innendurchmesser d: 45 mm Breite: 10 mm Feder j/n: ja Staublippe j/n: nein Grundfarbe: braun Typ: Radial-Wellendichtring Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Werkstoff: FKM (früher FPM) Norm: DIN 3760 Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +200 °C
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
A
Breite:
10 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
45 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
80
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +200 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 45x62x8 fkm, simmerring viton, simmerring, RADIALDICHTUNG, 49403384, 45X62X10 VIA, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 291 45X62X10 VIA, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,2924*
€ 13,43796
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,2624*
€ 13,40226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,8824*
€ 12,95006
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,5624*
€ 12,56926
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,3024*
€ 12,25986
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.