Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 45X60X8 VIAS Wellendichtring FPM, Bauform AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
f2bb3a247b666dde71798e79a2671608_600_600
ce484bd2dee62990b96f45eee816302d_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 45X60X8 VIAS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49405212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Werkstoff: FKM (früher FPM) Feder j/n: nein Temperaturbereich von/bis: -30 bis +200 °C Außendurchmesser D: 60 mm Bauart: AS Breite: 8 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Grundfarbe: braun Material Feder: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Norm: DIN 3760 Shorehärte: 80 Typ: Radial-Wellendichtring Innendurchmesser d: 45 mm Staublippe j/n: ja
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
60 mm
Bauart:
AS
Breite:
8 mm
Feder j/n:
nein
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
45 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
80
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +200 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 45x60x8 viton, simmerring viton, simmerring, RADIALDICHTUNG, 45X60X8 VIAS, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 49405212, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 291 45X60X8 VIAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,4333*
€ 8,84563
pro Stück
ab 140 Stück
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Stück
ab 280 Stück
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,40*
€ 6,426
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.