Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 45X52X8 WA Wellendichtring NBR, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
8b50f67a6f8a2ee9d964a0bd2325d2a6_600_600
10d5a4b3587e3aedef2b18734db31f04_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 45X52X8 WA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67019232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Feder j/n: ja Material Dichtlippe: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Staublippe j/n: nein Breite: 8 mm Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Bauart: A Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 52 mm Innendurchmesser d: 45 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
A
Breite:
8 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
45 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, wellendichtring 45x52x4 nbr, din 3760, din 3760 a 45, RADIALDICHTUNG, 67019232, 45X52X8 WA, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 291 45X52X8 WA, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,8993*
€ 2,26017
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8793*
€ 2,23637
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8693*
€ 2,22447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7993*
€ 2,14117
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.