Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 43X53X4 WAO Wellendichtring NBR, Bauform A, ohne Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
8b50f67a6f8a2ee9d964a0bd2325d2a6_600_600
10d5a4b3587e3aedef2b18734db31f04_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 43X53X4 WAO
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67022091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 53 mm Material Dichtlippe: NBR Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Staublippe j/n: nein Bauart: A Innendurchmesser d: 43 mm Breite: 4 mm Norm: DIN 3760 Umfangsgeschwindigkeit m/s: 6 Grundfarbe: schwarz Feder j/n: nein Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
53 mm
Bauart:
A
Breite:
4 mm
Feder j/n:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
43 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
6
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 43 x 52,9 x 9,5, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 67022091, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 291 43X53X4 WAO, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 43X53X4 WAO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,6767*
€ 4,37527
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,5567*
€ 4,23247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4567*
€ 4,11347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3367*
€ 3,97067
pro Stück
ab 130 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 310 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 630 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 940 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.