Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 42X58X9 B1 CFW Wellendichtring NBR, Bauform B, metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dea75f6cd24687e290376ea49ba7d7d6_600_600
dea75f6cd24687e290376ea49ba7d7d6_600_600
12e831b3357fd5e9fdb46f9de4354111_600_600
736e0dd3c9c7b5a8d44a71ce6e24d4b7_600_600
3d11221159502405b215134d7a955f7c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 42X58X9 B1
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     40411523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Ausführung: metallisch Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Innendurchmesser d: 42 mm Breite: 9 mm Außendurchmesser D: 58 mm Grundfarbe: blau Shorehärte: 72 Staublippe j/n: nein Material Dichtlippe: NBR Feder j/n: ja Material Feder: Federstahl DIN 17223 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Umfangsgeschwindigkeit m/s: 10 Bauart: B
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
58 mm
Bauart:
B
Breite:
9 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
blau
Innendurchmesser d:
42 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
72
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
10
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 42x58x8, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 42X58X9 B1, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 291 42X58X9 B1, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 40411523
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,4763*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,2363*
€ 8,6112
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,2063*
€ 8,5755
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,9963*
€ 8,3256
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,7863*
€ 8,0757
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,6063*
€ 7,8615
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,4763*
€ 6,5168
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.