Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 40X55X10 B1FUD CFW Wellendichtring NBR, Bauform B, metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dea75f6cd24687e290376ea49ba7d7d6_600_600
dea75f6cd24687e290376ea49ba7d7d6_600_600
12e831b3357fd5e9fdb46f9de4354111_600_600
736e0dd3c9c7b5a8d44a71ce6e24d4b7_600_600
3d11221159502405b215134d7a955f7c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 40X55X10 B1FUD
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     334658
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Ausführung: metallisch Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Bauart: B Breite: 10 mm Außendurchmesser D: 55 mm Grundfarbe: blau Shorehärte: 72 Staublippe j/n: nein Feder j/n: ja Material Feder: Federstahl DIN 17223 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Umfangsgeschwindigkeit m/s: 10 Innendurchmesser d: 40 mm Material Dichtlippe: NBR
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
55 mm
Bauart:
B
Breite:
10 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
blau
Innendurchmesser d:
40 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
72
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
10
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 40x55x7 nbr 70, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 40X55X10 B1FUD, 291 40X55X10 B1FUD, 334658, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,9705*
€ 13,0549
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,10*
€ 9,639
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.