Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 38X62X7 BAUMSLX7 CFW Wellendichtring FPM, Bauform AS, rilliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f02fae5e703ed25ff9755d637a889337_600_600
f02fae5e703ed25ff9755d637a889337_600_600
71701e34b2f923b544795745b75b90ad_600_600
29a2dcad90d4112c8009b37032bb6274_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 38X62X7 BAUMSLX7
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     407134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Ausführung: rilliert Werkstoff: FKM (früher FPM) Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Bauart: AS Innendurchmesser d: 38 mm Breite: 7 mm Grundfarbe: braun Feder j/n: ja Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Material Feder: Federstahl DIN 17223 Shorehärte: 75 Temperaturbereich von/bis: -25 bis +160 °C Staublippe j/n: ja Außendurchmesser D: 62 mm Material Gehäuse: FKM (früher FPM) Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Versteifungsblech: unlegierter Stahl DIN 1624
Weitere Informationen:
Ausführung:
rilliert
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
AS
Breite:
7 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
38 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
FKM (früher FPM)
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
75
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-25 bis +160 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Versteifungsblech:
unlegierter Stahl DIN 1624
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 38x62x12, simmerring viton, simmerring, RADIALDICHTUNG, 38X62X7 BAUMSLX7, 291 38X62X7 BAUMSLX7, 407134, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 24,9653*
€ 29,70871
pro Stück
ab 21 Stück
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.