Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 38X50X7 WA Wellendichtring NBR, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
8b50f67a6f8a2ee9d964a0bd2325d2a6_600_600
10d5a4b3587e3aedef2b18734db31f04_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 38X50X7 WA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49383186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Feder j/n: ja Material Dichtlippe: NBR Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Staublippe j/n: nein Bauart: A Innendurchmesser d: 38 mm Breite: 7 mm Norm: DIN 3760 Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 50 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
50 mm
Bauart:
A
Breite:
7 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
38 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 38x50x7, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 291 38X50X7 WA, 38X50X7 WA, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 49383186, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
ab 19 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 47 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 95 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 190 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.