Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 36X54X7 WA Wellendichtring NBR, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
8b50f67a6f8a2ee9d964a0bd2325d2a6_600_600
10d5a4b3587e3aedef2b18734db31f04_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 36X54X7 WA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67039058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 54 mm Feder j/n: ja Material Dichtlippe: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Staublippe j/n: nein Innendurchmesser d: 36 mm Breite: 7 mm Bauart: A Werkstoff: NBR Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
54 mm
Bauart:
A
Breite:
7 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
36 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 36x54x8, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 36X54X7 WA, 291 36X54X7 WA, 67039058, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Stück
ab 31 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.