Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 35X72X12 B1FUD CFW Wellendichtring NBR, Bauform B, metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dea75f6cd24687e290376ea49ba7d7d6_600_600
dea75f6cd24687e290376ea49ba7d7d6_600_600
12e831b3357fd5e9fdb46f9de4354111_600_600
736e0dd3c9c7b5a8d44a71ce6e24d4b7_600_600
3d11221159502405b215134d7a955f7c_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 35X72X12 B1FUD
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     334956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Ausführung: metallisch Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Bauart: B Innendurchmesser d: 35 mm Breite: 12 mm Außendurchmesser D: 72 mm Shorehärte: 72 Staublippe j/n: nein Material Dichtlippe: NBR Feder j/n: ja Material Gehäuse: metallische Außenfläche Umfangsgeschwindigkeit m/s: 10 Norm: DIN 3760 Grundfarbe: blau Material Feder: Federstahl DIN 17223
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
B
Breite:
12 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
blau
Innendurchmesser d:
35 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
72
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
10
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 35x72x7, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 35X72X12 B1FUD, 291 35X72X12 B1FUD, 334956, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,7054*
€ 18,68943
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,1554*
€ 18,03493
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,80*
€ 16,422
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,756
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.