Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 35X60X10 WAS Wellendichtring NBR, Bauform AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
062bd0a2988dd58c383b6de354486440_600_600
8cfea30326391defc87e52f3231f9b40_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 35X60X10 WAS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49383905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Feder j/n: ja Werkstoff: NBR Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Norm: DIN 3760 Außendurchmesser D: 60 mm Bauart: AS Breite: 10 mm Grundfarbe: schwarz Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Dichtlippe: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Innendurchmesser d: 35 mm Staublippe j/n: ja
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
60 mm
Bauart:
AS
Breite:
10 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
35 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 35 x 60 x 12, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 49383905, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 35X60X10 WAS, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 291 35X60X10 WAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Stück
ab 110 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 270 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 540 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 810 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.