Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 35X56X12 B2U CFW Wellendichtring NBR, Bauform C, metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8cd3b041a5d8f24b34c79e444dc872c1_600_600
8cd3b041a5d8f24b34c79e444dc872c1_600_600
189b468527f7d3f92bf7ed5068261e8a_600_600
a3715887659e80128d33d4b9028caaaa_600_600
9a2ea25e07b978e06a2aea8d7f123b1d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 35X56X12 B2U
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     022976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Bauart: C Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 56 mm Grundfarbe: blau Staublippe j/n: nein Material Dichtlippe: NBR Feder j/n: ja Material Feder: Federstahl DIN 17223 Ausführung: metallisch Umfangsgeschwindigkeit m/s: 10 Shorehärte: 72 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Breite: 12 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
56 mm
Bauart:
C
Breite:
12 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
blau
Innendurchmesser d:
35 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
72
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
10
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 35x56x10, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 022976, 291 35X56X12 B2U, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 35X56X12 B2U, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,10*
€ 12,019
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.