Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 35X47X6 WASY Wellendichtring NBR, Bauform AS, druckverstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
062bd0a2988dd58c383b6de354486440_600_600
8cfea30326391defc87e52f3231f9b40_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 35X47X6 WASY
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67034815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Bauart: AS Innendurchmesser d: 35 mm Breite: 6 mm Außendurchmesser D: 47 mm Feder j/n: ja Material Dichtlippe: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Ausführung: druckverstärkt Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: blau Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 80 Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring
Weitere Informationen:
Ausführung:
druckverstärkt
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
AS
Breite:
6 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
blau
Innendurchmesser d:
35 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
80
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 35x47x7, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 67034815, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 35X47X6 WASY, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 291 35X47X6 WASY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,5826*
€ 4,26329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5226*
€ 4,19189
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,5126*
€ 4,17999
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3526*
€ 3,98959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2726*
€ 3,89439
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 490 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 650 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.