Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 35X47X6 WA Wellendichtring NBR, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
8b50f67a6f8a2ee9d964a0bd2325d2a6_600_600
10d5a4b3587e3aedef2b18734db31f04_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 35X47X6 WA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67017348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Feder j/n: ja Staublippe j/n: nein Werkstoff: NBR Außendurchmesser D: 47 mm Bauart: A Breite: 6 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 35 mm Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Dichtlippe: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
A
Breite:
6 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
35 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 35x47x7, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 67017348, 291 35X47X6 WA, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 35X47X6 WA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,4933*
€ 4,15703
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,3933*
€ 4,03803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2533*
€ 3,87143
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1633*
€ 3,76433
pro Stück
ab 130 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 330 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 660 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 990 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.