Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 34X52X8 WA Wellendichtring NBR, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
8b50f67a6f8a2ee9d964a0bd2325d2a6_600_600
10d5a4b3587e3aedef2b18734db31f04_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 34X52X8 WA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49115130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Feder j/n: ja Staublippe j/n: nein Werkstoff: NBR Außendurchmesser D: 52 mm Bauart: A Breite: 8 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 34 mm Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Dichtlippe: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
A
Breite:
8 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
34 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 34x52x8, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 291 34X52X8 WA, 34X52X8 WA, 49115130, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
ab 310 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 620 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 930 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.