Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 30X47X7 WB Wellendichtring NBR, Bauform B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c871338ee29264003374791132eeadf2_600_600
c871338ee29264003374791132eeadf2_600_600
3d11221159502405b215134d7a955f7c_600_600
c6496093a10c3a4f03d8b5e66bf9c6d3_600_600
4c13fa7843a0638b4520c9559d15e22a_600_600
3d9d0763b60a6db981aa2502f72ebd42_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 30X47X7 WB
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49383927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Bauart: B Innendurchmesser d: 30 mm Breite: 7 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 47 mm Feder j/n: ja Material Dichtlippe: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Staublippe j/n: nein Ausführung: metallisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
B
Breite:
7 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
30 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, wellendichtring nbr 30x47x7, din 3760, nbr din3760, RADIALDICHTUNG, 49383927, 291 30X47X7 WB, 30X47X7 WB, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,4133*
€ 4,06183
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2933*
€ 3,91903
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,2833*
€ 3,90713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1333*
€ 3,72863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0533*
€ 3,63343
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.