Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 30X47X10 WC Wellendichtring NBR, Bauform C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
85b2333a7e15b04f010fa64c5655c1b2_600_600
85b2333a7e15b04f010fa64c5655c1b2_600_600
9a2ea25e07b978e06a2aea8d7f123b1d_600_600
6594436ad88f2a1859e726fcecbf1282_600_600
e2518f2d72da6b7d6ec58617061e2665_600_600
f7e13d13a0b5e2dbc1f8a9ed1feec3b3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 30X47X10 WC
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67017188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Bauart: C Innendurchmesser d: 30 mm Breite: 10 mm Grundfarbe: schwarz Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 47 mm Feder j/n: ja Material Dichtlippe: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Staublippe j/n: nein Ausführung: metallisch Versteifungsblech: unlegierter Stahl DIN 1624
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
C
Breite:
10 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
30 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Versteifungsblech:
unlegierter Stahl DIN 1624
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, wellendichtring nbr 30x47x7, din 3760, nbr din3760, RADIALDICHTUNG, 291 30X47X10 WC, 30X47X10 WC, 67017188, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,1039*
€ 3,69364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0439*
€ 3,62224
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,9739*
€ 3,53894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8939*
€ 3,44374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8039*
€ 3,33664
pro Stück
ab 190 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 380 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 570 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.