Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 28X45X8 WAS Wellendichtring NBR, Bauform AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
04dc44ef097fb8a63a8cb505031bdabe_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
062bd0a2988dd58c383b6de354486440_600_600
8cfea30326391defc87e52f3231f9b40_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 28X45X8 WAS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49383491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Breite: 8 mm Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Typ: Radial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 45 mm Bauart: AS Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 28 mm Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Dichtlippe: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Feder j/n: ja Werkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
45 mm
Bauart:
AS
Breite:
8 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
28 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, simmerring 28x45x8, din 3760, nbr din3760, RADIALDICHTUNG, 28X45X8 WAS, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 291 28X45X8 WAS, 49383491, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4867*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,4467*
€ 4,10157
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,3167*
€ 3,94687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1767*
€ 3,78027
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0867*
€ 3,67317
pro Stück
ab 130 Stück
€ 2,6767*
€ 3,18527
pro Stück
ab 340 Stück
€ 2,6567*
€ 3,16147
pro Stück
ab 680 Stück
€ 2,6167*
€ 3,11387
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,6067*
€ 3,10197
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 2,4867*
€ 2,95917
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.