Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 25X37X5 WA Wellendichtring NBR, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
8b50f67a6f8a2ee9d964a0bd2325d2a6_600_600
10d5a4b3587e3aedef2b18734db31f04_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 25X37X5 WA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49383909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 37 mm Bauart: A Breite: 5 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 25 mm Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Dichtlippe: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Feder j/n: ja Staublippe j/n: nein Werkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
37 mm
Bauart:
A
Breite:
5 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
25 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 25x37x7 nbr 70, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 49383909, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 25X37X5 WA, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 291 25X37X5 WA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1133*
€ 2,51483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0333*
€ 2,41963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0033*
€ 2,38393
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 370 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.