Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 24X32X4 WAO Wellendichtring NBR, Bauform A, ohne Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
8b50f67a6f8a2ee9d964a0bd2325d2a6_600_600
10d5a4b3587e3aedef2b18734db31f04_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 24X32X4 WAO
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67022072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Bauart: A Innendurchmesser d: 24 mm Breite: 4 mm Grundfarbe: schwarz Umfangsgeschwindigkeit m/s: 6 Feder j/n: nein Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 32 mm Material Dichtlippe: NBR Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Staublippe j/n: nein
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
32 mm
Bauart:
A
Breite:
4 mm
Feder j/n:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
24 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
6
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, wellendichtring 24x32x4, din 3760, nbr din3760, RADIALDICHTUNG, 291 24X32X4 WAO, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 67022072, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 24X32X4 WAO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,912*
€ 2,27528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,892*
€ 2,25148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,812*
€ 2,15628
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 590 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.