Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 20X35X7 WA Wellendichtring NBR, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
8b50f67a6f8a2ee9d964a0bd2325d2a6_600_600
10d5a4b3587e3aedef2b18734db31f04_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 20X35X7 WA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67016937
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 35 mm Bauart: A Breite: 7 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Dichtlippe: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Feder j/n: ja Staublippe j/n: nein Werkstoff: NBR Innendurchmesser d: 20 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
35 mm
Bauart:
A
Breite:
7 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
20 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, simmerring 20x35x7, din 3760, nbr din3760, RADIALDICHTUNG, 20X35X7 WA, 67016937, 291 20X35X7 WA, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,229*
€ 1,46251
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,219*
€ 1,45061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,189*
€ 1,41491
pro Stück
ab 180 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 370 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 920 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.