Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 18X30X6 BABSL-NBR CFW Wellendichtring NBR, Bauform AS, druckverstärkt, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
26276640754c1b7eb722e44d366e1d0b_600_600
26276640754c1b7eb722e44d366e1d0b_600_600
4c6874e19f6898df91ce9fdd1c185cc0_600_600
2d3e96ff05a92c06d4de17d1f96ee759_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 18X30X6 BABSL-NBR
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     478785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Ausführung: glatt Werkstoff: NBR Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Bauart: AS Innendurchmesser d: 18 mm Breite: 6 mm Grundfarbe: blau Shorehärte: 72 Material Dichtlippe: NBR Feder j/n: ja Material Feder: Federstahl DIN 17223 Material Gehäuse: NBR Umfangsgeschwindigkeit m/s: 10 Außendurchmesser D: 30 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
glatt
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
AS
Breite:
6 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
blau
Innendurchmesser d:
18 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
NBR
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
72
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
10
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 18x30x6, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 478785, 18X30X6 BABSL-NBR, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 291 18X30X6 BABSL-NBR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,7107*
€ 9,17573
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Stück
ab 14 Stück
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Stück
ab 29 Stück
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.