Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 18X24X3 WAO Wellendichtring NBR, Bauform A, ohne Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
8b50f67a6f8a2ee9d964a0bd2325d2a6_600_600
10d5a4b3587e3aedef2b18734db31f04_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 18X24X3 WAO
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67022064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 24 mm Material Dichtlippe: NBR Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Staublippe j/n: nein Bauart: A Innendurchmesser d: 18 mm Breite: 3 mm Grundfarbe: schwarz Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Umfangsgeschwindigkeit m/s: 6 Feder j/n: nein Werkstoff: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Typ: Radial-Wellendichtring
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
24 mm
Bauart:
A
Breite:
3 mm
Feder j/n:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
18 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
6
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 18x24x4, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 18X24X3 WAO, 291 18X24X3 WAO, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 67022064
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2327*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6927*
€ 2,01431
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6327*
€ 1,94291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6227*
€ 1,93101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5627*
€ 1,85961
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5127*
€ 1,80011
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2327*
€ 1,46691
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.