Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 17X35X7 BAUMSLX7 CFW Wellendichtring FPM, Bauform AS, rilliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f02fae5e703ed25ff9755d637a889337_600_600
f02fae5e703ed25ff9755d637a889337_600_600
71701e34b2f923b544795745b75b90ad_600_600
29a2dcad90d4112c8009b37032bb6274_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 17X35X7 BAUMSLX7
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     405803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Werkstoff: FKM (früher FPM) Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Bauart: AS Breite: 7 mm Außendurchmesser D: 35 mm Feder j/n: ja Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Material Feder: Federstahl DIN 17223 Material Gehäuse: FKM (früher FPM) Shorehärte: 75 Ausführung: rilliert Grundfarbe: braun Temperaturbereich von/bis: -25 bis +160 °C Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Versteifungsblech: unlegierter Stahl DIN 1624 Innendurchmesser d: 17 mm Staublippe j/n: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
rilliert
Außendurchmesser D:
35 mm
Bauart:
AS
Breite:
7 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
17 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
FKM (früher FPM)
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
75
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-25 bis +160 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Versteifungsblech:
unlegierter Stahl DIN 1624
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 17x35x7, simmerring, cfw simmerring, RADIALDICHTUNG, 405803, 17X35X7 BAUMSLX7, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 291 17X35X7 BAUMSLX7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,004*
€ 21,42476
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,744*
€ 21,11536
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,47*
€ 20,7893
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Stück
ab 13 Stück
€ 13,97*
€ 16,6243
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,065
pro Stück
ab 32 Stück
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.