Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 17X25X4 WA Wellendichtring NBR, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
02684b34616b1ec5a4745dd245b95efd_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
8b50f67a6f8a2ee9d964a0bd2325d2a6_600_600
10d5a4b3587e3aedef2b18734db31f04_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 17X25X4 WA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67018624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 25 mm Material Dichtlippe: NBR Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Feder j/n: ja Staublippe j/n: nein Werkstoff: NBR Bauart: A Breite: 4 mm Innendurchmesser d: 17 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
25 mm
Bauart:
A
Breite:
4 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
17 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, simmerring 17x25x5, din 3760, nbr din3760, RADIALDICHTUNG, 17X25X4 WA, 291 17X25X4 WA, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 67018624
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 270 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 680 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.