Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 15X35X7 WB Wellendichtring NBR, Bauform B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c871338ee29264003374791132eeadf2_600_600
c871338ee29264003374791132eeadf2_600_600
3d11221159502405b215134d7a955f7c_600_600
c6496093a10c3a4f03d8b5e66bf9c6d3_600_600
4c13fa7843a0638b4520c9559d15e22a_600_600
3d9d0763b60a6db981aa2502f72ebd42_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 15X35X7 WB
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67018671
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Feder j/n: ja Staublippe j/n: nein Werkstoff: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Breite: 7 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 15 mm Material Gehäuse: metallische Außenfläche Material Dichtlippe: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Typ: Radial-Wellendichtring Außendurchmesser D: 35 mm Bauart: B Ausführung: metallisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
35 mm
Bauart:
B
Breite:
7 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
15 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring nbr 15x35x6, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 67018671, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 15X35X7 WB, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 291 15X35X7 WB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,6577*
€ 3,16266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5777*
€ 3,06746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5077*
€ 2,98416
pro Stück
ab 170 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Stück
ab 420 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 840 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.