Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 15X24X7 B1SL CFW Wellendichtring NBR, Bauform BS, metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fdbe56df3db04d7915be8618e719f208_600_600
fdbe56df3db04d7915be8618e719f208_600_600
b3be97e9d0aef19913c4d4d85e22812b_600_600
95517846449972968ef9488ec2153a3d_600_600
13b39b8ac83d11a7c2e2e2b4162d49f8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 15X24X7 B1SL
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     40411063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Werkstoff: NBR Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Bauart: BS Breite: 7 mm Außendurchmesser D: 24 mm Shorehärte: 72 Material Dichtlippe: NBR Umfangsgeschwindigkeit m/s: 10 Feder j/n: ja Material Feder: Federstahl DIN 17223 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Ausführung: metallisch Grundfarbe: blau Innendurchmesser d: 15 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
24 mm
Bauart:
BS
Breite:
7 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
blau
Innendurchmesser d:
15 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
72
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
10
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring nbr 15x24x7, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 40411063, 291 15X24X7 B1SL, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 15X24X7 B1SL, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6561*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8861*
€ 8,19446
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,2661*
€ 7,45666
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1361*
€ 7,30196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9561*
€ 7,08776
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7661*
€ 6,86166
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6561*
€ 5,54076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.