Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 10X19X7 VIA Wellendichtring FPM, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7171057ba8432c64144acaff10f77ba3_600_600
7171057ba8432c64144acaff10f77ba3_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
cf539326d216335974ad68dd7e888088_600_600
88ac7d6739eb99e53c5aae058b079981_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 10X19X7 VIA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49403126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 19 mm Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Feder: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301 Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Bauart: A Innendurchmesser d: 10 mm Breite: 7 mm Feder j/n: ja Staublippe j/n: nein Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Shorehärte: 80 Grundfarbe: braun Werkstoff: FKM (früher FPM) Norm: DIN 3760 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +200 °C Typ: Radial-Wellendichtring
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
19 mm
Bauart:
A
Breite:
7 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
10 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
80
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +200 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 10x19x7 fpm viton, simmerring viton, simmerring, RADIALDICHTUNG, 49403126, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 10X19X7 VIA, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 291 10X19X7 VIA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,1199*
€ 7,28268
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,9399*
€ 7,06848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7499*
€ 6,84238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,5999*
€ 6,66388
pro Stück
ab 180 Stück
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Stück
ab 280 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
ab 370 Stück
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.