Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 10X18X6 BAFUD CFW Wellendichtring NBR, Bauform A, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b5fa8dc230d6be82aecdba7884a8a0ce_600_600
b5fa8dc230d6be82aecdba7884a8a0ce_600_600
c4128377b13b7dbbcf9798e3970a4373_600_600
adf7a8cfac0bfec776950c7e4e6d9ba6_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 10X18X6 BAFUD
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     40413801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Ausführung: glatt Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Bauart: A Innendurchmesser d: 10 mm Breite: 6 mm Grundfarbe: blau Shorehärte: 72 Staublippe j/n: nein Material Dichtlippe: NBR Feder j/n: ja Material Gehäuse: NBR Umfangsgeschwindigkeit m/s: 10 Außendurchmesser D: 18 mm Material Feder: Federstahl DIN 17223
Weitere Informationen:
Ausführung:
glatt
Außendurchmesser D:
18 mm
Bauart:
A
Breite:
6 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
blau
Innendurchmesser d:
10 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
NBR
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
72
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
10
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, cfw wellendichtring 10x18x4, simmerring, simmerring nbr, RADIALDICHTUNG, 291 10X18X6 BAFUD, 10X18X6 BAFUD, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 40413801
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,352*
€ 7,55888
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Stück
ab 17 Stück
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Stück
ab 35 Stück
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.