Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OV 9.30X 2.40-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OV 9.30X 2.40-VITON
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67012951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 9,3 mm Stärke s: 2,4 mm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
9,3 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
80
Stärke s:
2,4 mm
Temperaturbereich von/bis:
-15 bis +200 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 9,3x2,4 viton, 0-ring, 0-ring viton, ORING, 3601, RUNDSCHNURRING, FPM, VITON, 270OV 9.30X 2.40-VITON, OHRRING, 67012951, GARN, DICHTUNGSRING, OV 9.30X 2.40-VITON, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Stück
ab 110 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 290 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 570 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 860 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.