Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OV 8.50X 1.50-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OV 8.50X 1.50-VITON
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67013156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Grundfarbe: schwarz Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Innendurchmesser d: 8,5 mm Stärke s: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
8,5 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
80
Stärke s:
1,5 mm
Temperaturbereich von/bis:
-15 bis +200 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 8,5x1,5 fkm, 0-ring, 0-ring fpm, ORING, 3601, 67013156, 270OV 8.50X 1.50-VITON, RUNDSCHNURRING, FPM, VITON, OHRRING, OV 8.50X 1.50-VITON, GARN, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,9867*
€ 2,36417
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8567*
€ 2,20947
pro Stück
ab 110 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 230 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 570 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 1100 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.