Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OV 8.00X 1.50-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OV 8.00X 1.50-VITON
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67013149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 8 mm Stärke s: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
8 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
80
Stärke s:
1,5 mm
Temperaturbereich von/bis:
-15 bis +200 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fpm80 8x1,5, 0-ring, 0-ring fpm, ORING, 3601, OV 8.00X 1.50-VITON, RUNDSCHNURRING, FPM, VITON, 270OV 8.00X 1.50-VITON, OHRRING, 67013149, GARN, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0716*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Stück
ab 270 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 670 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.