Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OV 7.00X 2.00-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
o-ring_zeichnung.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
b0177bd9b4d34d14c07ea6de3307c3d5
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a
Artikel-Nr.:
     8670-270OV 7.00X 2.00-VITON
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67013142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 7 mm Stärke s: 2 mm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
7 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
80
Stärke s:
2 mm
Temperaturbereich von/bis:
-15 bis +200 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fpm 7x2 dichtomatik, 0-ring, 0-ring viton, ORING, 3601, 67013142, 270OV 7.00X 2.00-VITON, RUNDSCHNURRING, FPM, VITON, OHRRING, OV 7.00X 2.00-VITON, GARN, DICHTUNGSRING, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0824*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2641*
€ 0,31428
pro Stück
ab 270 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
ab 670 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 2700 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.