Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OV 6.00X 2.00-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
o-ring_zeichnung.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
b0177bd9b4d34d14c07ea6de3307c3d5
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a
Artikel-Nr.:
     8670-270OV 6.00X 2.00-VITON
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49452567
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz Werkstoff: FKM (früher FPM) Innendurchmesser d: 6 mm Stärke s: 2 mm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
6 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
80
Stärke s:
2 mm
Temperaturbereich von/bis:
-15 bis +200 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 6x2 fpm80, 0-ring, 0-ring viton, ORING, 3601, OV 6.00X 2.00-VITON, RUNDSCHNURRING, FPM, VITON, 49452567, OHRRING, GARN, DICHTUNGSRING, 270OV 6.00X 2.00-VITON, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0613*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 910 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.