Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OV 5.00X 1.00-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-Ring_Foto.jpg
O-Ring_Foto.jpg
or_1.jpg
o-ring_zeichnung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-270OV 5.00X 1.00-VITON
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67196397
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 5 mm Stärke s: 1 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
5 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
80
Stärke s:
1 mm
Temperaturbereich von/bis:
-15 bis +200 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 80, 0-ring, o-ring material fpm, ORING, 3601, RUNDSCHNURRING, FPM, VITON, OHRRING, 270OV 5.00X 1.00-VITON, GARN, DICHTUNGSRING, 67196397, OV 5.00X 1.00-VITON, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0723*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1588*
€ 0,18897
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 290 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.